タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ラジアスカッタ タングフレックス対応モジュラヘッド HXLN-M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ねじサイズ
M16
注文コード
31343044
品番
HXLN05M032M16R04
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エアホール:with
全長(mm)
63
質量(kg)
0.2
シャンク高さ(mm)
22
取付ねじサイズ
M16
切削径(Φmm)
(1)21.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法z(mm)
4
使用インサート
LNMX05
機能長さ(mm)
40
最大切込み(mm)
(1)5
最大切削径(Φmm)
32
フランジ径(Φmm)
28.8