タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ボアタイプラジアスカッタ TXLN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31343069
品番
TXLN05M040B16.0R05
参考基準価格(税別)
¥92,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エアホール:with
質量(kg)
0.26
シャンク幅(mm)
5.6
キー溝幅(mm)
8.4
切削径(Φmm)
(1)29.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法z(mm)
5
取付穴深さ(mm)
18
使用インサート
LNMX05
機械側接続径(mm)
16
機能長さ(mm)
40
最大切込み(mm)
(1)5
最大切削径(Φmm)
40
フランジ径(Φmm)
35