タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ボアタイプラジアスカッタ TXLN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31343078
品番
TXLN05M050B22.0R06
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エアホール:with
質量(kg)
0.5
シャンク幅(mm)
6.3
キー溝幅(mm)
10.4
切削径(Φmm)
(1)39.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法z(mm)
6
取付穴深さ(mm)
20
使用インサート
LNMX05
機械側接続径(mm)
22
機能長さ(mm)
50
最大切込み(mm)
(1)5
最大切削径(Φmm)
50
フランジ径(Φmm)
47