タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ボアタイプラジアスカッタ TXLN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31343096
品番
TXLN06M052B22.0R05
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エアホール:with
質量(kg)
0.55
シャンク幅(mm)
6.3
切込み角度(°)
(2)25
キー溝幅(mm)
10.4
切削径(Φmm)
(1)39.6、(2)39.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法z(mm)
5
取付穴深さ(mm)
20
使用インサート
LNMX06
機械側接続径(mm)
22
機能長さ(mm)
50
最大切込み(mm)
(1)6、(2)2
最大切削径(Φmm)
52
フランジ径(Φmm)
49