商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)形状ひし形穴つき80°注文コード31343376品番CCMT09T308-PM T9215
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,219販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど61種類から選べます他の種類を見る 鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性