曜日別特売
CCMT120408-24 T9215 チップ CCMT-24 タンガロイ 31343428

CCMT120408-24 T9215 チップ CCMT-24 タンガロイ 31343428
CCMT120408-24 T9215 チップ CCMT-24 タンガロイ 31343428

チップ CCMT-24

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8形状ひし形穴つき80°注文コード31343428品番CCMT120408-24 T9215
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ24仕様中切削材質T9215形状ひし形穴つき80°タイプポジティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする