日進電子工業
日進電子工業の ステージ/画像処理
日進電子工業の 画像処理
日進電子工業の 照明
透過照明 ライン型 TAシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31348004
品番
WTA-L300S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
高輝度LEDを使用した細長いライン状の透過照明です。
発光幅は15mm、長さは100mm〜2000mmまで100mm刻みでラインナップしました。
白、赤、赤外の3色を標準で用意しています。
消費電力(W)
21.6
発光色
白
用途
ラインセンサーカメラ用照明、長尺ものやシート状製品の検査照明 など
長さ(mm)
332
幅(mm)
27
高さ(mm)
31.5
寸法B(mm)
302
照光種別
直射光
光源
可視光
コネクタ
SM
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
垂直投光
照光形状
ライン形
発光面(mm)
300×15