画像準備中

コンパクト型LEDストロボ電源部 DSシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31349998 品番DSD-30M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

日進電子工業のLED照明をDSシリーズに接続することにより、ストロボ照明として使用することができます。
オーバードライブ発光仕様なら、ピーク光量を連続点灯用電源より3〜7倍程度明るく発光させることができます。

最大消費電力(W)43(待機時約4W)、接続可能な照明の最大消費電力/合計最大30Wまで 長さ(mm)80 幅(mm)56 高さ(mm)116 質量(g)350 チャンネル数1 出力点数2灯 照明DC12〜24V トリマーボリュームによる手動調光可変 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)DC24±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする