KB-IPLTNM10KGD ライトニングケーブル サンワサプライ 31350165

 

KB-IPLTNM10KGD ライトニングケーブル サンワサプライ 31350165 KB-IPLTNM10KGD ライトニングケーブル サンワサプライ 31350165 KB-IPLTNM10KGD ライトニングケーブル サンワサプライ 31350165 KB-IPLTNM10KGD ライトニングケーブル サンワサプライ 31350165 KB-IPLTNM10KGD ライトニングケーブル サンワサプライ 31350165

ライトニングケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31350165 品番KB-IPLTNM10KGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Apple iPad Pro、iPhone 6s・6・6s Plus・6 Plus、iPhone 5s・5c・5、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2(Retina)、iPad mini、iPad(第4世代)、iPod touch(第5・6世代)、iPod nano(第7世代)に対応したライトニングUSBケーブルです。
Apple社 MFI認証(Made For iPhone)取得品です。
iPhone・iPadなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
iPhone・iPadなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
丈夫なナイロンメッシュ製のケーブルです。
アルミ製のコネクタカバーを採用しています。
輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。

適合機種
Apple iPad Pro、iPhone 6s・6・6s Plus・6 Plus、iPhone 5s・5c・5、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2(Retina)、iPad mini、iPad(第4世代)、iPod touch(第5・6世代)、iPod nano(第7世代)
<対応パソコン>
USBポートを持つ各社パソコン(同期・充電両対応)
※パソコンのUSBポートがハイパワーUSBポートではない場合には、iPad Pro、iPad Air、iPad、iPad miniなどに接続しても充電はできません。
<対応ACアダプタ>
各機種に対応しているUSB-ACアダプタ
※MFI認証取得品です。
※本体ケースの使用時は、コネクタが入らないことがあります。その場合は本体ケースを外してご使用ください。
ケーブル長(m)1(コネクタの長さを含む) ゴールド 材質ケーブル部/ナイロンメッシュ、コネクタカバー/アルミ コネクタLightningコネクタ オス-USB Aコネクタ オス 取得規格MFi認証 ケーブル径(Φmm)3 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電・データ転送用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31350165
2020-03-13
用途:
スマホの充電やPCに接続のため。
株式会社興産商事 様

コードが硬いのかと思ってたが、案外柔らかくて使いやすいです。
満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする