PIUSI
PIUSIの 尿素水・尿素水用品
PIUSIの 尿素水用品
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSI流量計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31359275
品番
K24-G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプの積算/総積算流量および流速を簡易計量します。校正機能により、実流量との補正も可能です。※イタリア製
用途
ポンプ用ホース先端とガンノズルの間に装着して使います。
付属品
SUSソケット(G1メス)×1、単4電池×2
材質
本体部/強化ポリアミド、他ポリプロピレン・SUS316・セラミック
質量(g)
250
接続
G1オス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別途ホースソケットが必要な場合あり
※流速不足により精度が悪化するので、自重落下ホースでのご使用は避けて下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550