PIUSI
PIUSIの 尿素水・尿素水用品
PIUSIの 尿素水用品
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSI流量計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31359284
品番
K24-25h
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプの積算/総積算流量および流速を簡易計量します。校正機能により、実流量との補正も可能です。※イタリア製
用途
ポンプ用ホース先端とガンノズルの間に装着して使います。
付属品
SUSソケット(G1メス)、PVCホースソケット(Φ25)各1
材質
本体部/強化ポリアミド、他ポリプロピレン、SUS316
接続口径
G1オス
質量(kg)
0.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別途ホースソケットが必要な場合あり
※流速不足により精度が悪化するので、自重落下ホースでのご使用は避けて下さい。