DAIM
DAIMの 育苗・誘引・接木
DAIMの 育苗ポット・トレー
DAIMの 育苗補助
野菜苗カードセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31362723
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
苗の定植後の防風や防寒に最適です。
支柱とフィルムがセットだから、米袋や肥料袋が手に入りにくい方でも容易に苗を守れます。
セット内容
支柱20本、フィルム5枚
材質
支柱:スチールパイプ(樹脂コーティング)、フィルム:ポリエチレン
規格
ノーマル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×23×56