※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
R形丸端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
4.62〜5.81
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
16.78〜26.66
注文コード
31363913
品番
22-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:-
空気圧式:YA-4/YA-5/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-0514/BCT-860N/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-60-1/YET-150-1
幅(mm)
16.5
全長(mm)
33.7
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
寸法F(mm)
13.5
寸法D(Φmm)
11.5
寸法E(mm)
12.0
電線抱合範囲AWG(#)
4
電線抱合範囲(単線)(mm)
4.62〜5.81
寸法T(mm)
1.8
寸法d1(Φmm)
7.7
寸法d2(Φmm)
5.3
材質(端子)
無酸素銅
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
16.78〜26.66
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表