※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

70-8 R形丸端子 JST(日本圧着端子製造) 31364184 70-8 R形丸端子 JST(日本圧着端子製造) 31364184

R形丸端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) 電線抱合範囲(単線)(mm)8.26〜9.27 電線抱合範囲(撚線)(mm2)60.57〜76.28 注文コード31364184 品番70-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電線抱合範囲・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:-
空気圧式:YA-5
油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-860N/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-60-1/YET-150-1/YET-300-1/YET-300N
幅(mm)24 全長(mm)51 種類裸圧着端子 端子形状丸形 寸法F(mm)20.0 寸法D(Φmm)17.5 寸法E(mm)19.0 電線抱合範囲AWG(#)2/0 電線抱合範囲(単線)(mm)8.26〜9.27 寸法T(mm)2.0 寸法d1(Φmm)13.3 寸法d2(Φmm)8.4 材質(端子)無酸素銅 電線抱合範囲(撚線)(mm2)60.57〜76.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする