※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R100-16 R形丸端子 JST(日本圧着端子製造) 31364279 R100-16 R形丸端子 JST(日本圧着端子製造) 31364279

R形丸端子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 電線抱合範囲(単線)(mm)10.41〜11.68 電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3〜117.2 注文コード31364279 品番R100-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は電線抱合範囲・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
JIS C 2805
適合工具
手動:-
空気圧式:-
油圧式:YPT-150-1/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-150-1/YET-300-1/YET-300N
幅(mm)32 全長(mm)69 種類裸圧着端子 端子形状丸形 寸法F(mm)32.0 寸法D(Φmm)22.3 寸法E(mm)21.0 電線抱合範囲AWG(#)4/0 電線抱合範囲(単線)(mm)10.41〜11.68 寸法T(mm)2.6 寸法d1(Φmm)16.4 寸法d2(Φmm)17.0 材質(端子)無酸素銅 電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3〜117.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする