※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
R形丸端子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
11.68〜13.8
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
117.2〜152.05
注文コード
31364306
品番
150-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:-
空気圧式:-
油圧式:YPT-150-1/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-150-1/YET-300-1/YET-300N
幅(mm)
36
全長(mm)
66
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
寸法F(mm)
23.0
寸法D(Φmm)
26.5
寸法E(mm)
27.0
電線抱合範囲AWG(#)
250/300MCM
電線抱合範囲(単線)(mm)
11.68〜13.8
寸法T(mm)
3.2
寸法d1(Φmm)
19.5
寸法d2(Φmm)
8.4
材質(端子)
無酸素銅
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
117.2〜152.05
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表