※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
R形丸端子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
17.5〜20.3
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
242.27〜325
注文コード
31364419
品番
325-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:-
空気圧式:-
油圧式:(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-300-1/YET-300N
幅(mm)
50.5
全長(mm)
88
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
寸法F(mm)
33.5
寸法D(Φmm)
37.6
寸法E(mm)
35.5
電線抱合範囲AWG(#)
600/650MCM
電線抱合範囲(単線)(mm)
17.5〜20.3
寸法T(mm)
4.5
寸法d1(Φmm)
28.0
寸法d2(Φmm)
10.5
材質(端子)
無酸素銅
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
242.27〜325
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表