※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
R形丸端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
4.62〜5.81
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
16.78〜26.66
注文コード
31364823
品番
R22-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
16.5
全長(mm)
33.7
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
電線抱合範囲AWG(#)
4
電線抱合範囲(単線)(mm)
4.62〜5.81
内寸(mm)
7.7
材質(端子)
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
16.78〜26.66
スタッド径(Φmm)
8.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31364823
R22-8
60792542
R22-8
丸型端子(R形)
JST(日本圧着端子製造)
1パック(10個)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました