R形丸端子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14〜1.82 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 注文コード31365198 品番2-5NS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は電線抱合範囲・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
適合工具
手動:YHT-2210
空気圧式:YA-1、YA-2、YAT-1A、YAT-2A、YAD-1A、YAD-2A、YA-4、YAT-4A、YAD-4A
油圧式:BCT-0514
幅(mm)9 全長(mm)20.3 種類裸圧着端子 端子形状丸形 寸法F(mm)11 寸法D(Φmm)4.1 寸法E(mm)4.8 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14〜1.82 寸法T(mm)0.8 寸法d1(Φmm)2.3 寸法d2(Φmm)5.3 材質(端子)無酸素銅 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする