画像準備中

R形丸端子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 電線抱合範囲(単線)(mm)3.65〜4.62 電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52〜16.78 注文コード31365207 品番14-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は電線抱合範囲・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
適合工具
手動:-
空気圧式:YPY-60N、YPT-150-1、BCT-0514、BCT-860N、BCT-8150、(本体)YF-1、E-4、(ヘッド)YET-60-1、YET-150-1
油圧式:100
幅(mm)31.6 全長(mm)51.5 種類裸圧着端子 端子形状丸形 寸法F(mm)25.2 寸法D(Φmm)9 寸法E(mm)10.5 電線抱合範囲AWG(#)6 電線抱合範囲(単線)(mm)3.65〜4.62 寸法T(mm)1.5 寸法d1(Φmm)5.8 寸法d2(Φmm)19 材質(端子)無酸素銅 電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52〜16.78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする