画像準備中

R形丸端子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 電線抱合範囲(単線)(mm)10.41〜11.68 電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3〜117.2 注文コード31365259 品番100-L12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は電線抱合範囲・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
適合工具
手動:-
空気圧式:-
油圧式:YPT-150-1、BCT-8150、(本体)YF-1、E-4、(ヘッド)YET-150-1、YET-300-1、YET-300N
幅(mm)32 全長(mm)69 種類裸圧着端子 端子形状丸形 寸法F(mm)32 寸法D(Φmm)22.3 寸法E(mm)21 電線抱合範囲AWG(#)4/0 電線抱合範囲(単線)(mm)10.41〜11.68 寸法T(mm)2.6 寸法d1(Φmm)16.4 寸法d2(Φmm)13 材質(端子)無酸素銅 電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3〜117.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする