鎌長製衡
鎌長製衡の はかり
鎌長製衡の はかり関連商品
ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定なし)
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31366038
品番
FS-2500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
目量(kg)
1(0〜2t)
2(2〜2.5t)
秤量(kg)
2500
対応オプション
-
用途
物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
厚さ(mm)
(フォーク)59
質量(kg)
(フォーク1本あたり)67
フォーク高さ(mm)
58
フォーク長さL×幅W(mm)
1150×133
機能
風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF
ディスプレイ
LCD、文字高18mm、調光可能バックライト
防塵防水性能
IP65
電源供給
各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
注意
※フォークのアタッチメントが適合するかをご購入前に必ずご確認下さい。
※簡易包装のため若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷やへこみがある場合がございます。
※必ず取扱説明書をお読みの上使用して下さい。
※商品外観、仕様、寸法などは商品改良のために予告なく変更する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません