用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ秤量(kg)2500対応オプションデータアウトプット付(Bluetooth出力)厚さ(mm)(フォーク)59質量(kg)(フォーク1本あたり)67フォーク高さ(mm)58フォーク長さL×幅W(mm)1150×133機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFFディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト防塵防水性能IP65電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本