画像準備中

DWクリーン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(12kg) 注文コード 31370273 品番 226231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。
環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。
たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。
硬水でも使用OK。
長期間の使用にも対応。
食器を傷めにくい。

用途業務用・食器洗浄機用洗浄剤 成分カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×170×300 液性アルカリ性 使用濃度0.1〜0.3%
注意
※洗剤供給装置取付後の定期的なメンテナンスは行いませんのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
食洗機の洗剤
株式会社妙高プロスキースクール 様 (サービス業)

安くても油汚れもしっかりと落ち安心して使えます。最近はずっとモノタロウさんにお願いしているリピーターです。

対象商品:
31370273
2024-04-23
用途:
食器洗い用です。
飲食業

泡切れも良く、匂いもきれいに洗い流してくれるので、助かります

1人が参考にしています
対象商品:
31370273
2023-12-28
用途:
業務用食洗機
割烹くぼた 様 (飲食業)

今まで使用していた物と成分が近い物を探していて
この商品にたどり着きました

1人が参考にしています
対象商品:
31370282
2023-04-28
用途:
家庭用食洗器に使用実験
医療・福祉・介護関連業

家庭用食洗器(パナソニック)に使用してみて
予洗いしたくない+洗浄力が高い方が良い人なら買っても良い可能性があるが、場所を取るなど問題も多く、総合的に見て検討していただきたい。
製品としては良い物だと思う。

節約上、家庭用で良い。あるいは食洗器用洗剤自体要らない。
手間削減効果も無く、節約効果も年200円程度。
さらにランクを落とした業務用を選択しても400円程度で微妙。

3〜4人の食洗器で規定使用量はペットボトルキャップ1杯程度(5〜7ml)
毎日1回使用して10年はかかる。

詰め替えがやや面倒。灯油ポンプ的なものが必要。
粘性がサラダ油程度で、こぼれやすいので適切な入れ物はオイル用のものとなるか。
なお、使用説明書によれば詰め替え禁止。

食洗器用粉洗剤と比較して2000円程度の節約。
さらに安い業務用食洗器洗剤PROXクリーンMであれば、4000円程度の節約。
変質しそうであるが、使用期限は3年を超える。

数回使用したが、直接触ると手荒れが見られる。洗浄力も高い。
ただし、通常の食器用洗剤を溶かした湯温50℃洗桶で雑予洗→洗剤無し80℃食洗器に負ける。通常温度とした場合の電気代利点はあるか。

2人が参考にしています
対象商品:
31370282
2023-04-13
用途:
店舗の食洗機用に
サービス業

今までは機器販売店から洗剤を購入しておりましたが
こちらと比べて価格差があり過ぎ、同メーカーだったのでこちらで購入することにしました、使用については全く問題有りません。なおかつ安く購入出来るので有り難いです。

対象商品:
31370282
2021-06-29
用途:
食洗機
医療・福祉・介護関連業

値段も安くて、品質にも満足しています。毎回利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
31370273
2020-05-15
用途:
業務用食器洗浄機用に
飲食業

使用はまだですが、今まで使っていたホ○○○の名前の付いている洗剤が高いので、こちらの商品を購入しました。

メーカーのニイタカさんに問い合わせて、現在使用している洗剤との違いを聞いたところ、ほぼ一緒との回答でした。
使用感の違いはまだわかりませんが、値段の差が大きいので、この商品で十分だと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする