フライヤークリーナー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g×20袋) 注文コード 31370307 品番 230501
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ガンコな油汚れをすみずみまでスッキリ!
水をはり、煮沸するだけでOKです。
落としにくいヒーターの裏側の汚れも手間かけずに洗浄できます。
安全に作業できます。
粉が舞い散らず投入時の泡立ちが少ないので作業性に優れます。
苛性ソーダ、苛性カリなどの強いアルカリ剤は配合していませんので、安心してお使いいただけます。
専用中和剤を用意しています。

用途業務用フライヤー用洗浄剤 成分アルカリ剤(炭酸塩、ケイ酸塩)、硫酸塩、カルボン酸塩、界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルファオレフィンスルホン酸塩 段数(積重可能)3段/気温40℃、湿度90%の場合 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×135×25 液性アルカリ性 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)356×276×138 使用量(目安)水10Lに対して250〜500g/汚れの程度に応じて調整
注意
※作業時は保護メガネおよび炊事用手袋を着用してください。
※作業時は火傷に注意してください。
※他の薬剤・洗浄剤等とはまぜないでください。
※アルミニウム剤が用いられているフライヤーには使用しないでください。
※槽内で使用済み排液を中和しないでください。洗浄成分が槽内に再付着することがあります。
※使用にあたっては、製品容器に記載の「使用状況の注意」と「使用方法」を必ず読んでお使いください。
※経時的に固化、変色する場合がありますが、品質上および使用上の問題はありません。
※固化した場合は、ほぐして投入してください。

商品説明動画

洗浄効果 フライヤークリーナー
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする