画像準備中

300V FACTORY LINE ROAD RACING 10W40

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード31377982 品番11102350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ROAD RACING 10W40は、中〜大排気量車および水冷・空冷マルチエンジンなど、
高トルク型の高性能バイクやスポーツバイク向け。
コンペティション・ユースからサーキット走行、ストリート走行まで幅広く対応します。

ベースオイル100%化学合成(エステルコア) SAE10W-40 用途4サイクル2輪(ロードレース)用(競技系) 仕様4ストロークエンジン用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※1缶(20L)、1箱(12缶)は、個人宅への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31377973
2023-06-09
用途:
バイク用

これに関しては何も語る必要は無いでしょう。
安心して使用できます。

対象商品:
31377973
2023-04-18
用途:
車のメンテナンス
サービス業

モチュールオイルは定価販売が当たり前のところ、この価格は感謝です。

対象商品:
31377973
2019-11-24
用途:
オフロードレーサーに使用

このオイルに変えてから熱ダレせず安定していて満足です。

対象商品:
31377973
2018-09-27
用途:
バイクのエンジンオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

チューニングアップしたエンジンに数回使っていますが熱だれもなく調子が良いです。

対象商品:
31377973
2017-12-07
用途:
通勤用のスクーターに使用

バイク屋の友人に薦められて使用したのがきっかけでした。
やはり高いだけあって、全然純正のオイルと違います。
2000km走行するとへたってくるので交換していますが、レスポンス燃費ともに良好です。

対象商品:
31377973
2017-03-27
用途:
バイク整備
製造業

高速車なので念のために入れてます。
10%offで入手できる日があるのも嬉しいです。

対象商品:
31377973
2017-05-23
用途:
エンジンオイル

スーパーカブ90に使用しています。エンジンンにかなりの負荷をかけて毎日走行していますが、不安になる事は、ありません。今回手元に来るのに少し時間がかかったのが、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする