11172031 SCOOTER POWER LE 5W40 MOTUL 31378052

SCOOTER POWER LE 5W40

(2件のレビュー)
返品不可
内容量1缶(1L)注文コード31378052品番11172031
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高出力の最新の4ストロークスクーター用に専用開発され、50ccから650ccまでに対応した、100%化学合成オイル。
5W40のSAE粘度は多くのメーカー推奨に対応しており、冷間時の始動性にも優れオールシーズンで使用可能です。
また、Scooter Power LEはJASO MBを取得しています。
JASO MBは、二輪用エンジンオイルでも低摩擦特性を持ったオイルに認められる規格で、
高回転型エンジンのレスポンスを向上させるほか、省燃費性能にも優れます。
商品名の 「LE」は、「Low Emission(省燃費)」を意味し、低摩擦オイルを象徴します。
清浄分散性・耐酸化性・耐腐食性・耐泡性に優れます。

用途4サイクルスクーター用(50CC~650CC)ベースオイル100%化学合成SAE5W-40APISN容量(L)1仕様4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MBRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※本製品は、大型スクーターのうち、自動遠心湿式多板クラッチを採用するスクーター(YAMAHA T-MAX 500cc、SUZUKI SKY WAVE 650ccなど)には適応しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378052
2023-05-18
用途: スクーターのオイル交換
奈良市役所その他業種

通勤使用等で走行距離5万越えのスクーターに使用しています。
レースでも使用しているモチュールオイルなので、性能は良くストレスなく回ります。
走行距離は多いが、交換時にエンジン内部洗浄剤や添加剤を使用することで、さらに良くなっているように思っています。

対象商品 : 31378052
2018-04-23
用途: シグナスX ボアアップ車に
前西商店運輸・通信業

300Vからスクーターパワーに変更しました!JASO規格もMBなんでフリクションもいいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする