11204211 5100 4T 15W50 MOTUL 31378147

5100 4T 15W50

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(1L)ベースオイル化学合成注文コード31378147品番11204211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

5100 4T 15W50は、エンジン内部において強靭な油膜を保持し、大排気量エンジンやピストン・クリアランスの広い旧車などに最適です。

用途4サイクル2輪用(ストリート系)ベースオイル化学合成SAE15W-50APISM容量(L)1仕様4ストロークエンジン用適合マルチエンジン、一般走行用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MA2危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅配送不可商品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378147
2024-04-27
用途: バイク用エンジンオイル
建設業・工事業

毎回セールの度に購入し愛車のエンジンオイルにストックしています。
愛車は81年型カタナ1100ですがこれ以外のオイルは考えられません。
少しシフトが固いですが、オイルにじみも5年ほど止まっています。旧車愛好者には絶対おすすめのオイルです。

対象商品 : 31378147
2024-02-12
用途: バイク整備

旧車で、メカニカルノイズが多く、熱だれしやすかったが、改善された。

対象商品 : 31378147
2022-10-07
用途: DUCATIのオイル交換に使用

交換後はギヤチェンジがスムーズになります。
此方でお安く購入出来るのでよく利用させて頂いてます。

対象商品 : 31378147
2021-04-10
用途: 大排気量単気筒バイクのオイル交換

ニュートラルにスッと入ります!滑らかでシフト感最高です。

2021-06-18
用途: エンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

クラシックミニのオイル交換に注文。交換はまだなので性能は不明だが、期待大

対象商品 : 31378147
2020-05-05
用途: バイクの定期オイル交換
製造業

ヤマハWR250Xに使用しています。
性能、価格のバランスが良くて気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 31378147
2020-05-19
用途: バイクメンテナンス
製造業

エンジンの始動性も良く、伸びのあるエンジンフィーリングが好きです。
以前は10w-40と使い分けていましたが今は10wー50にしています。

対象商品 : 31378147
2019-11-12
用途: SR500のオイル交換

モチュールの匂いがいいのでいつも7100か5100を使ってます。
特に不具合を感じた事もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする