画像準備中

5100 4T 15W50

(10件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) ベースオイル化学合成 注文コード31378156 品番11204250
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はベースオイル・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

5100 4T 15W50は、エンジン内部において強靭な油膜を保持し、大排気量エンジンやピストン・クリアランスの広い旧車などに最適です。

ベースオイル化学合成 SAE15W-50 APISM 容量(L)20 用途4サイクル2輪用(ストリート系) 仕様4ストロークエンジン用 適合マルチエンジン、一般走行用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA2 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378147
2024-04-27
用途:
バイク用エンジンオイル
建設業・工事業

毎回セールの度に購入し愛車のエンジンオイルにストックしています。
愛車は81年型カタナ1100ですがこれ以外のオイルは考えられません。
少しシフトが固いですが、オイルにじみも5年ほど止まっています。旧車愛好者には絶対おすすめのオイルです。

対象商品:
31378147
2024-02-12
用途:
バイク整備

旧車で、メカニカルノイズが多く、熱だれしやすかったが、改善された。

対象商品:
31378147
2022-10-07
用途:
DUCATIのオイル交換に使用

交換後はギヤチェンジがスムーズになります。
此方でお安く購入出来るのでよく利用させて頂いてます。

対象商品:
31378147
2021-04-10
用途:
大排気量単気筒バイクのオイル交換

ニュートラルにスッと入ります!滑らかでシフト感最高です。

2021-06-18
用途:
エンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

クラシックミニのオイル交換に注文。交換はまだなので性能は不明だが、期待大

対象商品:
31378147
2020-05-05
用途:
バイクの定期オイル交換
製造業

ヤマハWR250Xに使用しています。
性能、価格のバランスが良くて気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
31378147
2020-05-19
用途:
バイクメンテナンス
製造業

エンジンの始動性も良く、伸びのあるエンジンフィーリングが好きです。
以前は10w-40と使い分けていましたが今は10wー50にしています。

対象商品:
31378147
2019-11-12
用途:
SR500のオイル交換

モチュールの匂いがいいのでいつも7100か5100を使ってます。
特に不具合を感じた事もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする