GEAR 300 LS 75W90

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 31378348 品番 13101311
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

GEAR 300 LS 75W90は、MOTULにおけるトランスミッション・ディファレンシャル兼用オイル(機械式LSD 対応)の最高峰モデルです。
エステルを採用したベースオイルと、MOTUL が独自に配合した添加剤技術により抜群のシフトフィールと
安定したLSD性能を維持する事で、レースなどの極限の状況下においても安定した性能を発揮します。
また、75W90 の粘度設計は低温下から優れたシフトフィールを発揮し、エンジン始動時からスムーズな走行を実現します。
サーキット走行などスポーツ走行を積極的に行う機械式LSD 搭載車両のほか、トラックなどトランスミッションに対し負荷の高い車両にも最適です。

SAE75W-90 APIGL-5 ベースオイル100%化学合成(エステル) 用途MT/機械式LSD付デフ用(競技系) 適合機械式LSD 搭載のレース用車輌や高性能スポーツカー 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする