MOTUL
MOTULの ギアオイル
HD-X
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
31378497
品番
13302240
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
SAE
80W90
API
GL-5
ベースオイル
化学合成
用途
MT/デフ用(ストリート系)
タイプ
MIL-L-2105D
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません