FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 31378585 品番 15410621
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。
粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。
内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。
特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。
防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。

用途倒立正立両用(競技系) 適合倒立サスペンションおよびカートリッジ式サスペンション全般 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W ベースオイル100%化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378585
2021-12-07
用途:
フロントフォークオイル
建設業・工事業

長年使ってますが、フォークの動きがとてもスムーズでしなやかです。

1人が参考にしています
対象商品:
31378585
2017-07-14
用途:
2輪のフロントフォークに使用
上原工業 様

固めを好む日本人が多いようですが、しなやかに仕上げるにはこのくらいが最高ですね、サーキット走行にも使っています。
文句なしの最高品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする