FORK OIL EXPERT MEDIUM-HEAVY 15W

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 31378628 品番 15412721
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,617
販売価格(税別)
3,288

FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。
粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。
消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。
特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。
防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。

用途倒立正立両用(スポーツ系) 適合正立・倒立フォーク 全般 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L SAE15W ベースオイル化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
メンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもは別のメーカーで20wを使用してたのですが、今回は評判のいいモチュールで15wをチョイスしてみました。
ちょっと柔らかいかな〜と思いましたが丁度いい感じでしたので交換時期がきたら再度購入してみたいと思います。

2017-05-30
用途:
バイクのフォークオイル

指定オイルで探してましたがバイクショップでも取り扱っている店が少なく、こちらにあって助かりました。
モノタロウさんの分類がフィルターオイルになっているので、フォークオイルに訂正をお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする