Engine clean (MOTO)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 31378908 品番 16311511
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

特殊清浄分散剤により、エンジン内のピストンリング等に付着した、カーボンやスラッジ類の汚れを強力に清浄・分散。
エンジン内部を洗浄し、ピストンリングの張力を復元し圧縮のばらつきを抑えます。
また、油性剤(エクストラクト)の働きにより洗浄中の潤滑性を維持し、エンジンにダメージを与えません。
Fuel system clean (MOTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。

用途エンジン内部洗浄剤 適合すべてのガソリンエンジン 使用方法1.オイル交換前にオイル注入口から一本入れ、15分程アイドリング。2.通常のオイル交換を行う (必ずオイルフィルターも交換してください)。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378908
2020-03-17
用途:
バイクのオイル交換時に

オイル銘柄を変えるときには特に使用します、問題なく安心して使用できます。ただし必需品消耗品なのに高すぎると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする