Fuel system clean (MOTO)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 31378926 品番 16311711
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した
ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。
同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。
Engine Clean(MOTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。

用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤 適合すべてのガソリンエンジン 使用方法1.ガソリン注入口からFUEL SYSTEM CLEANを1本注入します。2.注入が終わったらガソリンを満タンに給油して、作業完了。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378926
2020-09-16
用途:
自身の大型二輪車のメンテナンスに使用
その他業種

心なしかアクセルレスポンスが良くなった感じがして、無駄な動作が削減されるのか燃費が向上した。
汚れを落とすためのものであるから当たり前かもしれないが調子は良くなる。エンジンクリーンも購入してあるので時期が来たら試したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする