フセ企画
フセ企画の テーブルウェア(卓上備品・食器)
フセ企画の グラス・食器・カトラリー
フセ企画の 箸・カトラリー・箸置き
木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン・フォーク兼用小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31382079
品番
R-6/S-30-0
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。
木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。
スポンジタイプ:S-1(28mm)
材質
金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー
質量(g)
38
サイズ(mm)
長さ190×先端+首長84