Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 防犯カメラ
Panasonic(パナソニック)の 防犯カメラ周辺機器
Panasonic(パナソニック)の 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
PoE給電機能付 同軸-LANコンバーター WJ-PR204/WJ-PR201/WJ-PC200
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31383485
品番
WJ-PR201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
既存同軸ケーブルを使って、IPネットワーク化を促進1chまたは4chモデルのレシーバーによりカメラ台数に応じた運用を実現。
電源
[同梱ACアダプター使用時]入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14A
[PoE給電装置使用時]DC48V/265mA
種別
レシーバー
消費電力(W)
(同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40W、(PoE給電装置使用時)PoEDC48V:265mA/約12.95W(Class0機器)
使用環境
使用温度:0℃〜50℃/使用湿度:10%〜90%(結露しないこと)
保存環境
保存温度:-20℃〜60℃/保存湿度:10%〜95%(結露しないこと)
インターフェース
10Base-T/100Base-TX×1、BNC端子×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×44×98
質量(g)
250
材質
(本体)PC・ABS/シルバー、(BNCコネクターカバー(1ch用))ABS/ホワイト