海太郎 ネコメタル 50g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #022 イワシグロー 注文コード31383576 品番#022 イワシグロー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

「釣れる」水中姿勢を演出する秀作メタルジグ!メタルジグゲームにおけるバイトの多くがフォール中に発生することに着目し、フォール姿勢を徹底的に研究。数多くの施策を経て、「釣れる」水中姿勢の実現に成功しました。一方、ワンピッチジャーク、リフト&フォール、高速巻き等、様々なアクション及びリトリーブスピードにも破綻することなく対応。さらに、アクション特性の変更が可能なリバーシブルデザインを旧モデルから継承したことで、あらゆるコンディションにアジャストすることができます。バイトを誘発するロング&夜光ティンセル付き中軸フックをデフォルトで搭載。<トップヘビーセッティング>フォールでは連続でヒラウチをしながらゆっくりと落ちます。しゃくり上げると大きくダートし、時には180°以上ひるがえります。<ボトムヘビーセッティング>フォールでは不規則にヒラウチをしながら素早く落下。リフト時は超ショートピッチジャークで誘います。

#022 イワシグロー サイズ50g グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする