海太郎 ヌケガケロケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31384836 品番 30号112g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

オモリグ・バチコンアジング対応!オフショアライトゲームシンカー。ツツイカ狙いのオモリグや、バチコンアジングなどオフショアライトゲームに対応したロケット型シンカー。低抵抗デザインにより、ディープエリアへ短時間で到達。誘い上げ時の引き重りも低減しました。リフト&フォール時には横方向にスライディングし、広範囲を誘います。ライン結束部から離れた先端部をグロー塗装することで、カマスやサゴシなど、歯が鋭い魚のアタックを回避しながらアピールします。ウェイト追加を可能とするジョイントアイ搭載(18号以上)。

仕様ジョイントアイ:搭載タイプ 質量(g)112 サイズ(号)30 グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする