海太郎 スイミング根魚玉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) サイズ10g 注文コード31386331 品番20g #2/0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

狙いのレンジを水平姿勢で外さずスイミング!エサを追って中層に浮いているロックフィッシュを狙い撃つために開発されたのがこのジグヘッドです。ショア、オフショア関係なく、狙ったレンジを逃さずに水平姿勢をキープしてスイミングさせやすいよう、ラインアイをヘッドの上部に位置させています。また、ヘッド形状はスイミングに特化しているだけでなく、早巻き時には水をしっかりつかんで浮き上がりを防止。このラインアイとヘッド形状の合わせ技で、シャローから深いレンジまで狙い通りに水平姿勢でスイミングさせることができます。フックにはカルティバ製のオフセットフックを採用。鋭い鈎先と太軸が特徴で、大型ロックフィッシュの硬い口も容易く貫きパワーファイトへ持ち込めます。くわえてフック形状のおかげで誰でもワームをまっすぐにセットすることができ、保持力も高く、軸に設けられた2段キーパーと合わせてがっちりとワームをホールドします。ヘッド下部には「多目的アイ」を搭載。アシストフックやブレードが装着することで必要に応じたチューニングが可能となっています。 1ワームのアクションを損なわず、水平姿勢を維持しながらレンジをキープしやすいヘッド形状とラインアイ。22段キーパーがフックの形状と相まって、抜群のワームのホールド性を発揮。3アシストフック、またはブレードを装着する等、あらゆるチューニングを可能とする多目的アイ。

仕様フック(#):2/0 サイズ10g 入数(個)2 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする