曜日別特売
#005 オキアミテールグロー 海太郎 アメミノー 48MR-SS 一誠(イッセイ) 31387846

#005 オキアミテールグロー 海太郎 アメミノー 48MR-SS 一誠(イッセイ) 31387846
#005 オキアミテールグロー 海太郎 アメミノー 48MR-SS 一誠(イッセイ) 31387846
#005 オキアミテールグロー 海太郎 アメミノー 48MR-SS 一誠(イッセイ) 31387846
#005 オキアミテールグロー 海太郎 アメミノー 48MR-SS 一誠(イッセイ) 31387846
#005 オキアミテールグロー 海太郎 アメミノー 48MR-SS 一誠(イッセイ) 31387846
#005 オキアミテールグロー 海太郎 アメミノー 48MR-SS 一誠(イッセイ) 31387846
#005 オキアミテールグロー 海太郎 アメミノー 48MR-SS 一誠(イッセイ) 31387846
#005 オキアミテールグロー 海太郎 アメミノー 48MR-SS 一誠(イッセイ) 31387846
#005 オキアミテールグロー 海太郎 アメミノー 48MR-SS 一誠(イッセイ) 31387846
#005 オキアミテールグロー 海太郎 アメミノー 48MR-SS 一誠(イッセイ) 31387846
#005 オキアミテールグロー 海太郎 アメミノー 48MR-SS 一誠(イッセイ) 31387846

海太郎 アメミノー 48MR-SS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#005 オキアミテールグロー注文コード31387846品番#005 オキアミテールグロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アジ・メバル攻略ライトゲームマイクロミノー!セミロングリップによる切れの良いハイピッチタイトウォブリングアクションが特徴です。アメミノー48SRとは全く異なり、ミディアム~ファストリトリーブを得意とし、水面下1m程度を狙えます。また、特徴的な微振動タイトアクションによる反射的な喰わせ方が可能です。(ア)(メ)ミノーというアジ・メバル用の枠に留まらず、そのトレースレンジ、アクション特性から、MRはライトゲームにおけるあらゆる魚種をもターゲットとします。

用途
<アメミノー48MR-SS>ヘビーウェイト、重心移動ウェイトで、広範囲、深いレンジを狙うことが可能です。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローシンキング全長(mm)48#005 オキアミテールグロー自重(g)2.7グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする