曜日別特売
#09 アカキン G.C.ザリバイブJr.57 一誠(イッセイ) 31390646

#09 アカキン G.C.ザリバイブJr.57 一誠(イッセイ) 31390646
#09 アカキン G.C.ザリバイブJr.57 一誠(イッセイ) 31390646
#09 アカキン G.C.ザリバイブJr.57 一誠(イッセイ) 31390646
#09 アカキン G.C.ザリバイブJr.57 一誠(イッセイ) 31390646
#09 アカキン G.C.ザリバイブJr.57 一誠(イッセイ) 31390646
#09 アカキン G.C.ザリバイブJr.57 一誠(イッセイ) 31390646
#09 アカキン G.C.ザリバイブJr.57 一誠(イッセイ) 31390646

G.C.ザリバイブJr.57

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#09 アカキン注文コード31390646品番#09 アカキン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!ハイピッチ、パワーウォブリングアクション。自らラトルを鳴らすシミーフォールがセルフバイトを誘発します。アングラーに「釣れる」と感じさせる魅惑的な「引き重り感」には特にこだわりました。ハードボトムを跳ねることなくすり抜ける底部形状。程よい接地感が得られます。パワフルかつ細かくクリアなアクションにより、振動の変化が手元に明確に伝わり、ボトムマテリアルやバスのミスバイト等、水中の状況を捉えます。*別体式クリアパーツによる目。村上晴彦のデザインへのこだわりが凝縮されています。*「釣れる」引き重りを生むルアー前方部。複雑な造形面は水流のかくはんと振動波(音)の分散でも一役買っています。*設計段階で徹底的にレイアウトされた内部は複数のラトルルームが配置され、スチール、ガラス、真鍮(ブラス)ボールが最も効果的に鳴るように各部屋に振り分けられています。

仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】6 【後】8全長(mm)57#09 アカキン自重(g)14グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする