VM1600A用電源モジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31397768 品番VM-PWR550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

*ご購入の際は、日本向型番である「VM-PWR550-J」とご指定ください。
・モジュール式マトリックススイッチャー「VM1600A」用の電源モジュール
・システムシャットダウンなしで、入替えができるホットプラグ対応
・電源を冗長化し、安定した動作とご使用の機器の保護を実現

仕様ビデオマトリックス電源モジュール:VM-PWR550 消費電力(W)Max. Load 378 定格(電力)入力:AC100〜240V 動作温度(℃)0〜40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする