竹原製缶
MUSUBIIHフライパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31398048
品番
PJ330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
熱が速く伝わりコゲつきにくい炒め鍋。お料理がムラなくキレイに仕上がる。
材質
本体/アルミニウム合金(内面:フッ素樹脂加工、外面:耐熱塗装、)底面/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂
色
ミントグリーン
質量(g)
862
寸法(cm)
約31.7×51.8×9.2
呼び寸法(cm)
30