※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中華セイロ用台輪

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31399847 品番 10-18
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

お手持ちの鍋セット!
蒸し漏れも少なく、中華セイロも安定します。
お手持ちのお鍋にあわせてお選びください。

サイズ(cm)10〜18 厚さ(mm)(板)2.0 穴径(Φmm)90 寸法(Φmm)224

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31399856
2021-09-11
用途:
中華セイロ21cmに使用
卸売・小売業

鍋を選ばず、セイロも焦げないので、蒸し料理を作るときはこの台輪は欠かせません。しっかりした作りで頑丈です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする