竹原製缶
フライパンスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31401591
品番
B-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンロの横に置けるコンパクトサイズのフライパンスタンド
材質
本体/鋼板(焼付塗装)
色
ブラック
サイズ
S
質量(g)
130
寸法(cm)
約10×5.5×2.8