キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの 領収書ファイル
レシート/領収書スキャンホルダー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
31420475
品番
790-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
反射しにくいシートで楽々スキャン。
さまざまなサイズの領収書などを効率的に仕分けて一時保管!
用途
レシート、領収書
材質
PP
最大収納枚数(枚)
2 …A4書類 約10、3 …名刺 約5、4 …レシート類 約30
外寸法(高さH×幅W)(mm)
約312×230、(使用時)約312×460
ポケット内寸法(mm)
【1】…約310(H)×211(W)、【2】…約300(H)×212(W)、【4】…約130(H)×211(W)
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の色は撮影、ディスプレイなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
商品説明動画
参考になった