サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー(三甲)の バケツ/バケツ型密閉容器
メディカルペール #20M フタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31420497
品番
70105400WH101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
適合本体
SK-20M-WH
種別
701054
材質
PP
色
ホワイト
容量(L)
19.9
有効内寸(mm)
260×339×PP
外寸(mm)
310×370×260
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜39までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量40以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜39までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量40以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1〜39までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量40以上のご注文
無料
離島
数量1〜39までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量40以上のご注文
無料