※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッチングダクト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法B(mm)30 カットサイズ(mm)150 収納本数(本)【電線(IV2sq換算)】20 注文コード31422627 品番CBDR-232-UB-P150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は寸法B・カットサイズ・収納本数など330種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で扱いやすいBDRタイプ。
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。
特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。
通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、
長尺でもたわまず丈夫です。
つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。
ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。

寸法A(mm)20 寸法B(mm)30 収納本数(本)【電線(IV2sq換算)】20 カットサイズ(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする