曜日別特売
CBDR-232-UB-P350 カッチングダクト ユーボン 31422758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッチングダクト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本寸法B(mm)30カットサイズ(mm)350収納本数(本)【電線(IV2sq換算)】20注文コード31422758品番CBDR-232-UB-P350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

丈夫で扱いやすいBDRタイプ。
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。
特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。
通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、
長尺でもたわまず丈夫です。
つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。
ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。

寸法A(mm)20寸法B(mm)30収納本数(本)【電線(IV2sq換算)】20カットサイズ(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする